Beli baut baja ringan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- Non Brand Plat Strip BesiDeskripsi:Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisiatribut:
- Material: Iron
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 50
- Lenght (mm): 6000
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- ALDERON Weather Seal SetDeskripsi:Alderon weather seal set untuk melindungi kebocoranTerdiri dari bagian penutup sekrupnya didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi sekrup dari cuaca ekstrim. Sedangkan karet yang melekat berfungsi untuk membantu mencegah air masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan topi sekrup yang melengkapi skrup ulir untuk menjaga skrup ulir agar dapat bertahan lebih lama.
- Wilson SDS Baja Ringan PutihDeskripsi:Baja Ringan / Screw / Paku Ribet / Baut / Roofing Screw / Rofing Sekrup / Baut Atap / Skrup / Sekrup / Sekrup Atap / Screw Atap / Baja Ringan / Baut Screw / Baut Roofing / Baut Rofing / Driling / Driling Atap / Baut Driling / Paku Ribet / Baut / WilsonSelf Drilling Screw (SDS), juga disebut sekrup TEK, mirip dengan sekrup lembaran logam, tetapi dengan ujung 'model mata bor' yang mengebor sendiri lubang pilotnya. Lebih cocok untuk membuat penetrasi dan melubangi lembaran logam ukuran yang lebih tebal dan bahan struktur lainnyaMedia Pemasangan :-Galvalum-Aluminium-Lembaran logam-Hollow-Baja Ringan
- PROPAN Eco Emulsion Cat Tembokatribut:
- Type: Acrylic Copolymer Emulsion
- Finish: Matt
- Application Tools: Brush, Roll, Air spray or Airless spray
- Thinning ratio by volume (%): 10
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- Wilson Sekrup Baja Ringanatribut:
- Color: White
- BDM Sekrup RoofingDeskripsi:SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDMatribut:
- Screw Head (mm): 8
- Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- monotaro.id Sekrup Roofingatribut:
- Material: Carbon Steel
Daftar Harga baut baja ringan Terbaru March 2026
| Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan) | Rp9.900 |
| Non Brand Plat Strip Besi | Rp1.499.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan | Rp359.900 |
| Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih | Rp26.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
| ALDERON Weather Seal Set | Rp72.900 |
| Wilson SDS Baja Ringan Putih | Rp229.900 |
| PROPAN Eco Emulsion Cat Tembok | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oxP105064897-1.jpg)




/dpP103639493-2.jpg)

%20Drain%20Air%20Hujan/ALDERON%20Weather%20Seal%20Set/3kP107966128-1.jpg)



/enP105640527-2.jpg)



/o2P107796866-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)